869233 Maschinengewindebohrer geradegenutet G-Coil MF10X125

Taraud G-Spule rechts

Siehe technische Informationen

Referenzen

Roebuck:869233
Rubix:3240217
EAN:3660338229916
869233 Maschinengewindebohrer geradeg. G-Coil MF10X125

Technische Zusammenfassung

Material des Körpershss
Gewindeschneidenmetrisch fein
Gewindedurchmesser10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 869233 Maschinengewindebohrer geradegenutet G-Coil MF10X125


G-EINSATZGEWINDE Anbohrungen sind zum Gewindebohren von Löchern vor dem Einsetzen von G-Einsatzgewinden vorgesehen
Maschinengewindebohrpistole G-Coil Mf10x125

Technische Informationen


Attribute
Material des Körpershss
Gewindeschneidenmetrisch fein
Gewindedurchmesser10 mm
Gewinde1,25 mm
Form der Spannutrechts
Durchmesser der Bohrung10,4 mm
219,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
261,56 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage