869232 Maschinengewindebohrer geradegenutet G-Coil MF10X100
Taraud G-Spule rechts
Siehe technische InformationenReferenzen
Roebuck:869232
Rubix:3240216
EAN:3660338229909


Technische Zusammenfassung
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Gewindeschneiden | metrisch fein |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : 869232 Maschinengewindebohrer geradegenutet G-Coil MF10X100
G-EINSATZGEWINDE Anbohrungen sind zum Gewindebohren von Löchern vor dem Einsetzen von G-Einsatzgewinden vorgesehen
Maschinengewindebohrpistole G-Coil Mf10x100
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Gewindeschneiden | metrisch fein |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Gewinde | 1 mm |
| Form der Spannut | rechts |
| Durchmesser der Bohrung | 10,3 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
356,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
424,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage