869225 Maschinengewindebohrer geradegenutet G-Coil M3X50
Taraud G-Spule rechts
Siehe technische InformationenReferenzen
Roebuck:869225
Rubix:3240210
EAN:3660338229831


Technische Zusammenfassung
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Gewindeschneiden | metrisch |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
Produktdetails : 869225 Maschinengewindebohrer geradegenutet G-Coil M3X50
G-EINSATZGEWINDE Anbohrungen sind zum Gewindebohren von Löchern vor dem Einsetzen von G-Einsatzgewinden vorgesehen
Maschinengewindebohrpistole G-Coil M3x50
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Gewindeschneiden | metrisch |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Gewinde | 0,5 mm |
| Form der Spannut | rechts |
| Durchmesser der Bohrung | 3,2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
111,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
132,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage