869247 Maschinengewindebohrer spiralgenutet G-Coil M6X100

Spiralförmiger Bohrer G-Spule

Siehe technische Informationen
Referenzen
Roebuck:869247
Rubix:3240176
EAN:3660338230042
869247 Maschinengewindebohrer spiralg. G-Coil M6X100
Technische Zusammenfassung
Material des Körpershss
Gewindeschneidenmetrisch
Gewindedurchmesser6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 869247 Maschinengewindebohrer spiralgenutet G-Coil M6X100


G-EINSATZGEWINDE Anbohrungen sind zum Gewindebohren von Löchern vor dem Einsetzen von G-Einsatzgewinden vorgesehen
Maschinengewindebohrer G-Coil M6x100

Technische Informationen


Attribute
Material des Körpershss
Gewindeschneidenmetrisch
Gewindedurchmesser6 mm
Gewinde1 mm
Form der Spannutschraubenförmig
Durchmesser der Bohrung6,3 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,52 exkl. MwSt.
/ Stück
18,47 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage