Referenzen
SKF:PHF TB2517X1.25
Rubix:791970
EAN:7316572611616



Produktdetails : PHF TB2517X1.25 Taper-Buchse zöllig SKF
Für eine schnelle und einfache Montage und Demontage konzipiert. Lässt sich leicht auf die Welle aufschieben; nach dem Festziehen bietet es einen sicheren Halt und verhindert Verrutschen sowie Fretting-Korrosion.
Taper-Buchse zöllig SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 400 g |
|---|---|
| Taper-Buchse | 2517 |
| Werkstoff | gusseisen |
| Drehmomenteinstellung | 50 N.m |
| Buchsenlänge | 44,5 mm |
| Bohrungsdurchmesser (Zoll) | 1 1/4 '' |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
