Referenzen
Mecaline:MA121016
Rubix:2249449
Hersteller:856882
EAN:3660338121616

Produktdetails : 1210-16 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885
Taper-Buchse 1210 Serie - Gusseisen G G25 - DIN 6885 Mitnehmernut
Technische Informationen
Attribute
| Taper-Buchse | 1210 |
|---|---|
| Werkstoff | gg25 gusseisen |
| Nutbreite | 5 mm |
| Drehmomenteinstellung | 19,6 N.m |
| Buchsenlänge | 25,4 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 16 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,30 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std