TFT130-112114 T-Stück 130 IG/IG/IG/Rp1 1/2/T-AbzweiGRp1 1/4/schw. Temper.
T-Stück
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:TFT130-112114
Rubix:1425081
Hersteller:112986
EAN:4047322353038


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | schwarzer temperguss b350-10 |
|---|---|
| Anschluss 1 | rp 1 1/2 ig |
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Dokumente
Produktdetails : TFT130-112114 T-Stück 130 IG/IG/IG/Rp1 1/2/T-AbzweiGRp1 1/4/schw. Temper.
T-Stück nach DIN EN 10242 (vormals 2950)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 414 g |
|---|---|
| Werkstoff | schwarzer temperguss b350-10 |
| Anschluss 1 | rp 1 1/2 ig |
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
| Profil | design symbol a |
| Anschluss 2 | rp 1 1/4 ig |
| Gewindeart | zylindrisch |
| Min. Betriebsdruck | 20 bar |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage