TFT 130-3438 T-Stück 130, IG/IG/IG, Rp 3/4, T-Abzweig Rp 3/8, schw. TG
T-Stück
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:TFT 130-3438
Rubix:802236
Hersteller:112973
EAN:4047322251778


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | schwarzer temperguss b350-10 |
|---|---|
| Anschluss 1 | rp 3/4 ig |
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Dokumente
Produktdetails : TFT 130-3438 T-Stück 130, IG/IG/IG, Rp 3/4, T-Abzweig Rp 3/8, schw. TG
T-Stück nach DIN EN 10242 (vormals 2950)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 136 g |
|---|---|
| Werkstoff | schwarzer temperguss b350-10 |
| Anschluss 1 | rp 3/4 ig |
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
| Anschluss 2 | rp 3/8 ig |
| Gewindeart | bspp |
| Min. Betriebsdruck | 20 bar |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage