TFT 130-21220 T-Stück 130, IG/IG/IG, Rp 2 1/2, T-Abzweig Rp 2, schw. TG
T-Stück
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:TFT 130-21220
Rubix:1425019
Hersteller:112995
EAN:4047322392105


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | schwarzer temperguss b350-10 |
|---|---|
| Anschluss 1 | rp 2 1/2 it (ig) |
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Dokumente
Produktdetails : TFT 130-21220 T-Stück 130, IG/IG/IG, Rp 2 1/2, T-Abzweig Rp 2, schw. TG
T-Stück nach DIN EN 10242 (vormals 2950)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 934 g |
|---|---|
| Werkstoff | schwarzer temperguss b350-10 |
| Anschluss 1 | rp 2 1/2 it (ig) |
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
| Anschluss 2 | rp 2 it (ig) |
| Gewindeart | bspp |
| Min. Betriebsdruck | 25 bar |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage