TFT 130-11434 T-Stück 130/IG/IG/IG/Rp1 1/4/T-AbzweiGRp3/4/schw. Temper G.
T-Stück
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:TFT 130-11434
Rubix:1425031
Hersteller:112980
EAN:4047322348072


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | schwarzer temperguss b350-10 |
|---|---|
| Anschluss 1 | rp 1 1/4 ig |
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Dokumente
Produktdetails : TFT 130-11434 T-Stück 130/IG/IG/IG/Rp1 1/4/T-AbzweiGRp3/4/schw. Temper G.
T-Stück nach DIN EN 10242 (vormals 2950)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 332 g |
|---|---|
| Werkstoff | schwarzer temperguss b350-10 |
| Anschluss 1 | rp 1 1/4 ig |
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
| Profil | t-stück 130 |
| Anschluss 2 | rp 3/4 ig |
| Gewindeart | bspp |
| Min. Betriebsdruck | 25 bar |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage