254.48 T-Stück, innen/innen/innen, G 3/4, SW 25, Messing blank
T-Stück
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:254.48
Rubix:343591
Hersteller:112724
EAN:4047322066204




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing |
|---|---|
| Anschluss 1 | innengewinde g 3/4 |
| Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Dokumente
Produktdetails : 254.48 T-Stück, innen/innen/innen, G 3/4, SW 25, Messing blank
T-Stück, innen/innen/innen, G 1/8, SW 10, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing blank
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 195 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing |
| Anschluss 1 | innengewinde g 3/4 |
| Max. Betriebsdruck | 60 bar |
| Anschluss 2 | innengewinde g 3/4 |
| Gewindeart | bspp |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,59 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std