Referenzen
SMC:KQ2T12-04AS-X35
Rubix:3056728

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | c3604, pbt, pp (gehäuse);c3604 (bolzen);304 edelstahl (spannfutter);304 edelstahl, c3604, pbt (führung);pom (spannzange und auslöseknopf);nbr (dichtung);304 edelstahl, nbr (dichtung) |
|---|---|
| Anschluss 1 | 1/2 |
Produktdetails : KQ2T12-04AS-X35 Steckverbindung
KQ2 One-Touch-Verschraubungen in metrischen und zölligen Größen sind in einer Vielzahl von Größen, Gehäuseformen und Gewindetypen erhältlich. Die speziell entwickelte Packung sorgt für eine positive Abdichtung unter Druck, ohne den bei Klemmringverschraubungen üblichen reduzierten Durchfluss. Der KQ2-Auslösekragen entriegelt sowohl die Spannzange als auch die Spannzange, um eine geringe Entriegelungskraft für ein einfaches Entfernen der Schläuche zu gewährleisten.
Stärken
Geeignet für Nylon- und Urethanschläuche
Eignet sich sowohl für Vakuum- als auch für Überdruckanwendungen
Der Lösekragen ermöglicht ein einfaches Entfernen der Schläuche ohne Beschädigung der Schläuche
Maximaler Vakuumdruck von 1,0 MPa
Eignet sich sowohl für Vakuum- als auch für Überdruckanwendungen
Der Lösekragen ermöglicht ein einfaches Entfernen der Schläuche ohne Beschädigung der Schläuche
Maximaler Vakuumdruck von 1,0 MPa
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 54 g |
|---|---|
| Werkstoff | c3604, pbt, pp (gehäuse);c3604 (bolzen);304 edelstahl (spannfutter);304 edelstahl, c3604, pbt (führung);pom (spannzange und auslöseknopf);nbr (dichtung);304 edelstahl, nbr (dichtung) |
| Anschluss 1 | 1/2 |
| Anschluss 2 | 12 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort