KQ2T10-02AS-X35 Steckverbindung

T-Stück

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:KQ2T10-02AS-X35
Rubix:3056693
KQ2T10-02AS-X35 Steckverbindung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffc3604, pbt, pp (gehäuse);c3604 (bolzen);304 edelstahl (spannfutter);304 edelstahl, c3604, pbt (führung);pom (spannzange und auslöseknopf);nbr (dichtung);304 edelstahl, nbr (dichtung)
Anschluss 11/4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KQ2T10-02AS-X35 Steckverbindung


KQ2 One-Touch-Verschraubungen in metrischen und zölligen Größen sind in einer Vielzahl von Größen, Gehäuseformen und Gewindetypen erhältlich. Die speziell entwickelte Packung sorgt für eine positive Abdichtung unter Druck, ohne den bei Klemmringverschraubungen üblichen reduzierten Durchfluss. Der KQ2-Auslösekragen entriegelt sowohl die Spannzange als auch die Spannzange, um eine geringe Entriegelungskraft für ein einfaches Entfernen der Schläuche zu gewährleisten.

Stärken

Geeignet für Nylon- und Urethanschläuche
Eignet sich sowohl für Vakuum- als auch für Überdruckanwendungen
Der Lösekragen ermöglicht ein einfaches Entfernen der Schläuche ohne Beschädigung der Schläuche
Maximaler Vakuumdruck von 1,0 MPa

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht22 g
Werkstoffc3604, pbt, pp (gehäuse);c3604 (bolzen);304 edelstahl (spannfutter);304 edelstahl, c3604, pbt (führung);pom (spannzange und auslöseknopf);nbr (dichtung);304 edelstahl, nbr (dichtung)
Anschluss 11/4
Anschluss 210
11,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,24 € inkl. MwSt.