KQ2T06-M5A-X35 Steckverbindung

T-Stück

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:KQ2T06-M5A-X35
Rubix:2326383
KQ2T06-M5A-X35 Steckverbindung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt + pp + messing (dichtung: nitrilkautschuk)
Anschluss 1steckanschluss rohr-ø 6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KQ2T06-M5A-X35 Steckverbindung


KQ2 One-Touch-Verschraubungen in metrischen und Zollgrößen sind in einer großen Auswahl an Größen, Bauformen und Gewindearten erhältlich. Die speziell gestaltete Dichtung sorgt für eine zuverlässige Abdichtung unter Druck, ohne die bei Klemmverschraubungen übliche Durchflussreduzierung. Der Entriegelungskragen des KQ2 löst sowohl die Spannbacke als auch die Klemmhülse, wodurch eine geringe Trennkraft entsteht, die das Entfernen des Schlauchs erleichtert.

Stärken

•Nimmt Nylon- und Urethan-Schläuche auf
Geeignet für Vakuum- und Überdruckanwendungen
Entriegelungskragen ermöglicht einfaches Entfernen des Schlauchs, ohne ihn zu beschädigen
Maximaler Vakuumdruck von 1.0MPa

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht8 g
Werkstoffpbt + pp + messing (dichtung: nitrilkautschuk)
Anschluss 1steckanschluss rohr-ø 6 mm
Profilt-stück (steck/tee)
Anschluss 2m5 x 0,8
Typt-steckverschraubung
Rohrdurchmesser6 mm
6,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,82 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage