883829 Push-IN T-Stück 8mm-3/8 AG Msv m. O-Ring
T-STÜCK, ZYLINDRISCH NICHT ORIENTIERBAR
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:883829
Rubix:3235702
EAN:3660338372391

Dokumente
Produktdetails : 883829 Push-IN T-Stück 8mm-3/8 AG Msv m. O-Ring
Druck: 15 bar - Mindestdruck (-0,99 bar)
Betriebsstemperatur: -20 bis +80 °C
Für Flüssigkeiten: Druckluft, Vakuum, Wasser (nicht lebensmittelgeeignet).
Vernickeltes Messing. Edelstahlzange: AISI 304. Dichtung: NBR 70.
Betriebsstemperatur: -20 bis +80 °C
Für Flüssigkeiten: Druckluft, Vakuum, Wasser (nicht lebensmittelgeeignet).
Vernickeltes Messing. Edelstahlzange: AISI 304. Dichtung: NBR 70.
Push-IN T-Stück 8mm-3/8 AG Msv m. O-Ring
Technische Informationen
Attribute
| Gewindeart | bsp |
|---|---|
| Anschluss 1 | 8 |
| Anschluss 2 | g3/8 |
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Anschlussdurchmesser | 1/4 '' |
| Rohraußendurchmesser, metrisch | 10 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Min. Temperatur | -20 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
53,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen