853045 Steckverschraubung gerade, AG, 6-1/4G
GERADE STECKVERSCHRAUBUNG, AUßENGEWINDE ZYLINDRISCH MIT O-RING (NBR)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:853045
Rubix:3049224
EAN:3660338092299

Dokumente
Produktdetails : 853045 Steckverschraubung gerade, AG, 6-1/4G
Druck: 15 bar
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Gehäuse aus H-Polymer
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Gehäuse aus H-Polymer
Technische Informationen
Attribute
| Gewindeart | zylindrisch |
|---|---|
| Anschluss 1 | g1/4 |
| Anschluss 2 | 6 |
| Werkstoff | gehäuse aus h-polymer |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,75 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std