840674 Gerade Einschraubverschraubung mit Innengewinde 8-3/8
GERADE ANSCHLUSSBUCHSE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:840674
Rubix:3234935
EAN:3660338059674

Dokumente
Produktdetails : 840674 Gerade Einschraubverschraubung mit Innengewinde 8-3/8
Druck: 15 bar - Mindestdruck (-0,99 bar)
Betriebsstemperatur: -20 bis +80 °C
Für Flüssigkeiten: Druckluft, Vakuum, Wasser (nicht lebensmittelgeeignet).
Vernickeltes Messing. Edelstahlzange: AISI 304. Dichtung: NBR 70.
Betriebsstemperatur: -20 bis +80 °C
Für Flüssigkeiten: Druckluft, Vakuum, Wasser (nicht lebensmittelgeeignet).
Vernickeltes Messing. Edelstahlzange: AISI 304. Dichtung: NBR 70.
Gerade Einschraubverschraubung mit Innengewinde 8-3/8
Technische Informationen
Attribute
| Gewindeart | bsp |
|---|---|
| Anschluss 1 | g3/8 |
| Anschluss 2 | 8 |
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Anschlussdurchmesser | 3/8 '' |
| Rohraußendurchmesser, metrisch | 8 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Min. Temperatur | -20 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,20 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
72,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort