853060 Gerade Steckverschraubung mit Innengewinde 6-G1/4

GERADE STECKVERSCHRAUBUNG, INNENGEWINDE ZYLINDRISCH MIT AUßENSECHSKANT

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:853060
Rubix:3234957
EAN:3660338092435
853060 Gerade Steckverschraubung mit Innengewinde 6-G1/4

Technische Zusammenfassung

Gewindeartzylindrisch
Anschluss 1g1/4
Anschluss 26
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 853060 Gerade Steckverschraubung mit Innengewinde 6-G1/4


Druck: 15 bar
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Gehäuse aus H-Polymer
Gerade Steckverschraubung mit Innengewinde 6-G1/4

Technische Informationen


Attribute
Gewindeartzylindrisch
Anschluss 1g1/4
Anschluss 26
Werkstoffgehäuse aus h-polymer
1,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,93 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std