862.018-6 T-Steckverschr.L-Form >metallica<, drehbar, G1/8 a. Ø 6 mm
T-Steckverschraubung L-Form metallica
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:862.018-6
Rubix:800386
Hersteller:108941
EAN:4047322279680

Dokumente
Produktdetails : 862.018-6 T-Steckverschr.L-Form >metallica<, drehbar, G1/8 a. Ø 6 mm
T-Steckverschraubung Serie metallica
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 34 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g 1/8 a. |
| Profil | l-form |
| Anschluss 2 | für schlauch-außen-ø 6 mm |
| Typ | t-steckverschraubung l-form (drehbar) |
| Rohrdurchmesser | 6 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
