738.038-12 T-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G3/8 außen Ø 12 mm
T-Steckverschraubung Click-Clock
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:738.038-12
Rubix:800355
Hersteller:108697
EAN:4047322272179

Dokumente
Produktdetails : 738.038-12 T-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G3/8 außen Ø 12 mm
T-Steckverschraubung Serie click-clock
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 75 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g 3/8 ag |
| Profil | l-form |
| Anschluss 2 | schlauch-außen-ø 12 mm |
| Typ | t-steckverschraubung »click-clock« (typen nr. 738.038-12) |
| Rohrdurchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
