738.014-8 T-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G1/4 außen Ø 8 mm
T-Steckverschraubung Click-Clock
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:738.014-8
Rubix:800346
Hersteller:108694
EAN:4047322272148


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | schlauch-außen-ø 8 mm |
Dokumente
Produktdetails : 738.014-8 T-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G1/4 außen Ø 8 mm
T-Steckverschraubung Serie click-clock
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 31 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | schlauch-außen-ø 8 mm |
| Profil | steckanschlüsse in l-form, mit o-ring |
| Anschluss 2 | g 1/4 außen |
| Typ | t-steckverschraubung »click-clock« |
| Rohrdurchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage