755.018-4 T-Steckverschr.>click-clock<, drehbar,G1/8 a.,Schlauch-Ø4
T-Steckverschraubung Click-Clock
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:755.018-4
Rubix:346547
Hersteller:108651
EAN:4047322209427



Dokumente
Produktdetails : 755.018-4 T-Steckverschr.>click-clock<, drehbar,G1/8 a.,Schlauch-Ø4
T-Steckverschraubung click-clock , drehbar, G 1/2 a., Schlauch-Außen-Ø 12, Arbeitsdruck -0,99 bis 16 bar, Messing vern., SW 22 Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind:
- wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar
- verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen
- geeignet für den Vakuumbetrieb
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | r 1/8 ag |
| Profil | t-steckverschraubung |
| Anschluss 2 | schlauch-außen-ø 4 mm |
| Typ | t-steckverschraubung »click-clock«, drehbar |
| Rohrdurchmesser | 4 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
