129.014-12 T-Steckverschr. , L-Form, drehbar, G1/4 a. Ø12mm

T-Steckverschraubung Blaue Serie

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Riegler:129.014-12
Rubix:340184
Hersteller:109533
EAN:4047322023894
129.014-12 T-Steckverschr. , L-Form, drehbar, G1/4 a. Ø12mm

Technische Zusammenfassung

Werkstoffkunststoff und vernickeltes messing
Anschluss 1g 1/4 a
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 129.014-12 T-Steckverschr. , L-Form, drehbar, G1/4 a. Ø12mm


T-Steckverschr. Blaue Serie , L-Form, drehbar, G 1/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht33 g
Werkstoffkunststoff und vernickeltes messing
Anschluss 1g 1/4 a
Profill-form
Anschluss 2für schlauch-außen-ø 12 mm
Typt-steckverschraubung
Rohrdurchmesser12 mm
HerkunftslandCN
Zolltarifcode39174000
2,71 exkl. MwSt.
/ Stück
3,22 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage