129.012-16 T-Steckverschr. , L-Form, drehbar, G1/2 a. Ø16mm
T-Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:129.012-16
Rubix:800343
Hersteller:109543
EAN:4047322265164


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | g1/2 a. |
Dokumente
Produktdetails : 129.012-16 T-Steckverschr. , L-Form, drehbar, G1/2 a. Ø16mm
T-Steckverschr. Blaue Serie , L-Form, drehbar, G 1/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 74 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g1/2 a. |
| Profil | l-form, drehbar |
| Anschluss 2 | schlauch-außen-ø 16 mm |
| Typ | t-steckverschraubung |
| Rohrdurchmesser | 16 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage