129.012-12 T-Steckverschr. , L-Form, drehbar, G1/2 a. Ø12mm
T-Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:129.012-12
Rubix:340180
Hersteller:109542
EAN:4047322023856




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/2 außen |
Dokumente
Produktdetails : 129.012-12 T-Steckverschr. , L-Form, drehbar, G1/2 a. Ø12mm
T-Steckverschr. Blaue Serie , L-Form, drehbar, G 1/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 68 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g 1/2 außen |
| Profil | l-form |
| Anschluss 2 | für schlauch-außen-ø 12 mm |
| Typ | t-steckverschraubung (drehbar), blaue serie |
| Rohrdurchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage