131.038-12 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G3/8 außen Ø 12 mm
T-Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:131.038-12
Rubix:340295
Hersteller:109484
EAN:4047322025515




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | steckanschluss für schlauch-außen-ø 12 mm |
Dokumente
Produktdetails : 131.038-12 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G3/8 außen Ø 12 mm
T-Steckverschraubung Blaue Serie , drehbar, M5 a., für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 33 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | steckanschluss für schlauch-außen-ø 12 mm |
| Profil | blaue serie |
| Anschluss 2 | außengewinde g 3/8 |
| Typ | t-steckverschraubung |
| Rohrdurchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage