Referenzen
Mecaline:853181
Rubix:3049309
EAN:3660338093500

Dokumente
Produktdetails : 853181 T-Steckverbindung 6 mm
Druck: 15 bar
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Gehäuse aus H-Polymer.
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Gehäuse aus H-Polymer.
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | 6 |
|---|---|
| Werkstoff | gehäuse aus h-polymer |
| Länge | 19 mm |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Anschluss 2 | 6 |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Betriebsdruck | 10 bar |
| Rohraußendurchmesser, metrisch | 6 mm |
| Rohraußendurchmesser 2, metrisch | 6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,82 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std