Referenzen
Hakro:269-028-012
Rubix:2690100
Hersteller:0269028012
EAN:4045981159886


Technische Zusammenfassung
| Farbe | anthrazit |
|---|---|
| Größe | 6xl |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
Produktdetails : COTTON TEC T-SHIRT ANTHR. 6XL PP62450356XL
Funktionell, mit rundem Halsausschnitt
● Material: Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 185 g/m²
● Passform: Regular Fit
● Temperatur- und feuchtigkeitsregulierend, atmungsaktiv
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 40 °C Anwendungsbereich: Beruflich, privat
● Material: Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 185 g/m²
● Passform: Regular Fit
● Temperatur- und feuchtigkeitsregulierend, atmungsaktiv
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 40 °C Anwendungsbereich: Beruflich, privat
anthrazit, Größe 6XL
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | anthrazit |
|---|---|
| Größe | 6xl |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Farbe
Größe
6xl