14.212-10 T-Schwenkverschr., O-Ring, G1/2 a., Schlauch 10/8, MS vern.
T-Schwenkverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:14.212-10
Rubix:340404
Hersteller:110623
EAN:4047322026871



Dokumente
Produktdetails : 14.212-10 T-Schwenkverschr., O-Ring, G1/2 a., Schlauch 10/8, MS vern.
T-Schwenkverschraubung, mit O-Ring, M5 a., für Schlauch 5/3 mm, SW 8, Arbeitsdruck max. 18 bar, Messing vernickelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 151 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
