9121161000 Langlochfräser DIN327 FOrm D Typ N HSSCo8 10,00mm
Schaftfräser D327D N HSSCo8 10,00mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21161000, 9121161000
Rubix:1555628
Hersteller:9121161000
EAN:4317784360623


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 63 mm |
| Schneidstoff | hss |
Produktdetails : 9121161000 Langlochfräser DIN327 FOrm D Typ N HSSCo8 10,00mm
Langlochfräser DIN327 HSSCo8 Typ N Form D 10mm FORMAT
Langlochfräser (Bohrnutenfräser), Alu Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Eintauchen, Nuten- und Umfangsfräsen.
Langlochfräser (Bohrnutenfräser), Alu Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Eintauchen, Nuten- und Umfangsfräsen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 63 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std