224.010-8 T-Mehrfachvert. 3fach, Stecknippel 10 mm Schl.-Ø4x8
T-Mehrfachverteiler Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:224.010-8
Rubix:1424943
Hersteller:109911
EAN:4047322389709


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. vernickeltem messing |
|---|---|
| Anschluss 1 | stecknippel 10 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Dokumente
Produktdetails : 224.010-8 T-Mehrfachvert. 3fach, Stecknippel 10 mm Schl.-Ø4x8
T-Mehrfachverteiler m. Stecknip. 3-fach Blaue Serie
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 31 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. vernickeltem messing |
| Anschluss 1 | stecknippel 10 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Profil | t-mehrfachverteiler, 3-fach |
| Anschluss 2 | schlauch-außen-ø 4x8 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen