162.006 T-Mehrfachverteiler, Steckanschluss , Schlauch-Ø5x6
T-Mehrfachverteiler Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:162.006
Rubix:340670
Hersteller:109872
EAN:4047322198028




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | steckanschluss für schlauch-außen-ø 5x6 mm |
| Max. Betriebsdruck | 15 bar |
Dokumente
Produktdetails : 162.006 T-Mehrfachverteiler, Steckanschluss , Schlauch-Ø5x6
T-Mehrfachverteiler, Steckanschluss Blaue Serie , für Schlauch-Außen-Ø 5x6 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 16 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | steckanschluss für schlauch-außen-ø 5x6 mm |
| Max. Betriebsdruck | 15 bar |
| Anschluss 2 | steckanschluss für schlauch-außen-ø 5x6 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen