55.014-8-E T-Einschraubverschr. drehbaRG1/4 a. MS vern. Ø8mm
T-Einschraubverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:55.014-8-E
Rubix:802081
Hersteller:116215
EAN:4047322183871


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/4 et |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Dokumente
Produktdetails : 55.014-8-E T-Einschraubverschr. drehbaRG1/4 a. MS vern. Ø8mm
T-Einschraubverschraubung »value line«, drehbar, G 1/4 a., für Schlauch-Außen-Ø 8 mm, Betriebsdruck max. 16 bar, Messing vern.. Preiswerte, qualitativ sehr hochwertige Serie von Steckverbindern aus vernickeltem Messing. Kleine, platzsparende Bauweise und geringes Gewicht. Bei den Teilen mit Außengewinde sorgt ein O-Ring in der Hohlkehle am Ende des Gewindes für eine dichte Verbindung auch an rauen Oberflächen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 31 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g 1/4 et |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Profil | schlauch-außen-ø 8 mm |
| Anschluss 2 | für schlauch-/rohr-außendurchmesser ø 8 mm |
| Gewindeart | gas |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage