55.018-4-E T-Einschraubverschr. drehbaRG1/8 a. MS vern. Ø4mm
T-Einschraubverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:55.018-4-E
Rubix:802085
Hersteller:116216
EAN:4047322183826


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/8 a. (außengewinde, g-thread) |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Dokumente
Produktdetails : 55.018-4-E T-Einschraubverschr. drehbaRG1/8 a. MS vern. Ø4mm
T-Einschraubverschraubung »value line«, drehbar, G 1/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, Betriebsdruck max. 16 bar, Messing vern.. Preiswerte, qualitativ sehr hochwertige Serie von Steckverbindern aus vernickeltem Messing. Kleine, platzsparende Bauweise und geringes Gewicht. Bei den Teilen mit Außengewinde sorgt ein O-Ring in der Hohlkehle am Ende des Gewindes für eine dichte Verbindung auch an rauen Oberflächen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g 1/8 a. (außengewinde, g-thread) |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Profil | t-einschraubverschraubung (drehbar) |
| Anschluss 2 | für schlauch-außen-ø 4 mm |
| Gewindeart | bspp |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage