06C-1 AGL SYNERGY (REN) Außenglied 7(A) Renold
Synergy 35A-1 Einfach Außenglied - Presssitz Nr. 107
Siehe technische InformationenReferenzen
Renold:GY35A1S107I
Rubix:2074664



Produktdetails : 06C-1 AGL SYNERGY (REN) Außenglied 7(A) Renold
Die Renold Synergy hat einen unübertroffenen Ruf als die einzig wahre Hochleistungs Rollenkette auf dem Markt erreicht. Dies beruht nicht nur auf Jahren der Forschung und Erprobung, die in ihr Design eingeflossen sind, sondern ist gleichfalls die Antwort von Ingenieuren auf der ganzen Welt, die Verschleißfestigkeit, Ermüdungsbeständigkeit und außergewöhnliche Lebensdauer bestätigten, die sie mit der Spezifikation von Renold Synergy erzielt haben.
High Performance Ketten: Synergy Außenglied
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,009 g |
|---|---|
| Kette | gy35a1 |
| Kettenteilung | 9,525 mm |
| Rollendurchmesser | 5,08 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage