16B-2 G/SPL SYNERGY (REN) Verbindungsglied mit Splint 111(S) Renold
Synergy 16B-2 Zweifach Verbindungsglied - Lossitz Nr. 11
Siehe technische InformationenReferenzen
Renold:GY16B2S11I
Rubix:2074788

Produktdetails : 16B-2 G/SPL SYNERGY (REN) Verbindungsglied mit Splint 111(S) Renold
Die Renold Synergy hat einen unübertroffenen Ruf als die einzig wahre Hochleistungs Rollenkette auf dem Markt erreicht. Dies beruht nicht nur auf Jahren der Forschung und Erprobung, die in ihr Design eingeflossen sind, sondern ist gleichfalls die Antwort von Ingenieuren auf der ganzen Welt, die Verschleißfestigkeit, Ermüdungsbeständigkeit und außergewöhnliche Lebensdauer bestätigten, die sie mit der Spezifikation von Renold Synergy erzielt haben.
High Performance Ketten: Synergy Verbindungsglied
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,142 g |
|---|---|
| Kette | gy16b2 |
| Kettenteilung | 25,4 mm |
| Rollendurchmesser | 15,88 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage