08B-2 BLUEBOX 25FT (REN) Rollenkette-Zweifach BlueBox Renold

Synergy 08B-1 Einfach Rollenkette 25FT in Box

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Renold:GY08B2X25FT
Rubix:2077057
EAN:0673766006700
08B-2 BLUEBOX 25FT (REN) Rollenkette-Zweifach BlueBox Renold
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung12,7 mm
Profilduplex (2)
Kette08b-2
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 08B-2 BLUEBOX 25FT (REN) Rollenkette-Zweifach BlueBox Renold


Die Renold Synergy hat einen unübertroffenen Ruf als die einzig wahre Hochleistungs Rollenkette auf dem Markt erreicht. Dies beruht nicht nur auf Jahren der Forschung und Erprobung, die in ihr Design eingeflossen sind, sondern ist gleichfalls die Antwort von Ingenieuren auf der ganzen Welt, die Verschleißfestigkeit, Ermüdungsbeständigkeit und außergewöhnliche Lebensdauer bestätigten, die sie mit der Spezifikation von Renold Synergy erzielt haben.
High Performance Ketten: Synergy Rollenkette in einer Box

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung12,7 mm
Profilduplex (2)
Kette08b-2
Rollendurchmesser8,51 mm
Innere Breite min.7,75 mm
Kettenlänge7620 mm
Werkstoffstahl
Bolzenlänge30,4 mm
Kettenbolzen-Durchmesser4,45 mm
Art der Platterund
Laschenhöhe11,7 mm
Laschendicke1,55 mm
Bruchkraft min.31,1 kN
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
421,12 exkl. MwSt.
/ 8 Meter
501,13 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage