06B-2 SYNERGY (REN) Rollenkette-Zweifach SYNERGY Renold

Synergy 06B-2 Zweifach Rollenkette 10FT in Box

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Renold:GY06B2X10FT
Rubix:2074657
EAN:0673766000692
06B-2 SYNERGY (REN) Rollenkette-Zweifach SYNERGY Renold
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung9,525 mm
Profilduplex (2)
Kette06b-2
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 06B-2 SYNERGY (REN) Rollenkette-Zweifach SYNERGY Renold


Die Renold Synergy hat einen unübertroffenen Ruf als die einzig wahre Hochleistungs Rollenkette auf dem Markt erreicht. Dies beruht nicht nur auf Jahren der Forschung und Erprobung, die in ihr Design eingeflossen sind, sondern ist gleichfalls die Antwort von Ingenieuren auf der ganzen Welt, die Verschleißfestigkeit, Ermüdungsbeständigkeit und außergewöhnliche Lebensdauer bestätigten, die sie mit der Spezifikation von Renold Synergy erzielt haben.
High Performance Ketten: Synergy Rollenkette in einer Box

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2,37 g
Kettenteilung9,525 mm
Profilduplex (2)
Kette06b-2
Rollendurchmesser6,35 mm
Innere Breite min.5,72 mm
Kettenlänge3048 mm
Werkstoffstahl
Bolzenlänge23 mm
Kettenbolzen-Durchmesser3,28 mm
Art der Plattegerade
Laschenhöhe8,2 mm
Laschendicke1,29 mm
Bruchkraft min.16,9 kN
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73151190
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
313,02 exkl. MwSt.
/ 3 Meter
372,49 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen