06B-1 SYNERGY (REN) Rollenkette-Einfach SYNERGY Renold
Synergy 06B-1 Einfach Rollenkette 10FT in Box
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Renold:GY06B1X10FT
Rubix:2074652
EAN:0673766000012



Dokumente
Produktdetails : 06B-1 SYNERGY (REN) Rollenkette-Einfach SYNERGY Renold
Die Renold Synergy hat einen unübertroffenen Ruf als die einzig wahre Hochleistungs Rollenkette auf dem Markt erreicht. Dies beruht nicht nur auf Jahren der Forschung und Erprobung, die in ihr Design eingeflossen sind, sondern ist gleichfalls die Antwort von Ingenieuren auf der ganzen Welt, die Verschleißfestigkeit, Ermüdungsbeständigkeit und außergewöhnliche Lebensdauer bestätigten, die sie mit der Spezifikation von Renold Synergy erzielt haben.
High Performance Ketten: Synergy Rollenkette in einer Box
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1,25 g |
|---|---|
| Kettenteilung | 9,525 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Kette | 06b-1 |
| Rollendurchmesser | 6,35 mm |
| Innere Breite min. | 5,72 mm |
| Kettenlänge | 3048 m |
| Werkstoff | stahl |
| Bolzenlänge | 12,5 mm |
| Kettenbolzen-Durchmesser | 3,28 mm |
| Art der Platte | gerade |
| Laschenhöhe | 8,2 mm |
| Laschendicke | 1,29 mm |
| Bruchkraft min. | 8,9 kN |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73151190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
154,47 € exkl. MwSt.
/ 3 Meter
183,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen