1828-293-4032 GR.XS FALKE/SCHWARZ Sweatshirt-Troyer, 60% Baumwolle, 40% Polyester
Sweatshirt-Troyer für Herren 1828
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1828-293-4032 XS
Rubix:2694841
EAN:4055301724335

Technische Zusammenfassung
| Farbe | marineblau |
|---|---|
| Größe | xs |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
Produktdetails : 1828-293-4032 GR.XS FALKE/SCHWARZ Sweatshirt-Troyer, 60% Baumwolle, 40% Polyester
Hoher Kragen mit Reißverschluss
● Material: 60% Baumwolle, 40 % Polyester
● Gewicht: 280 g/m²
● Robuste Stretcheinsätze
● Schmale, ergonomische Passform
● Dunkle Reflexelemente auf dem Ärmel und Saumbündchen
● Industriewäsche geeignet Anwendungsbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe, Logistik
● Material: 60% Baumwolle, 40 % Polyester
● Gewicht: 280 g/m²
● Robuste Stretcheinsätze
● Schmale, ergonomische Passform
● Dunkle Reflexelemente auf dem Ärmel und Saumbündchen
● Industriewäsche geeignet Anwendungsbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe, Logistik
falke/schwarz, Größe XS
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | marineblau |
|---|---|
| Größe | xs |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage