Sweatshirt Hakro 475-034-011, Größe: 5XL | Farbe: Violett

Sweatshirt MIKRALINAR®

Siehe technische Informationen
Referenzen
Hakro:475-034-011
Rubix:2689915
Hersteller:0475034011
EAN:4045981050053
SWEATSHIRT MIKRALINAR TINTE 5XL PP62420185XL, Interlock-3-Lagen-Laminat 100% PES, 260 g/m²
Technische Zusammenfassung
Farbeviolett
Größe5xl
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe

Produktdetails : SWEATSHIRT MIKRALINAR TINTE 5XL PP62420185XL, Interlock-3-Lagen-Laminat 100% PES, 260 g/m²


Besonders strapazierfähig, mit rundem Halsausschnitt
● Material: MikraLinar®, Maschenware aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 300 g/m²
● Passform: Comfort Fit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 60 °C, für Industriewäsche geeignet Anwendungsbereich: Beruflich, privat
tinte, Größe 5XL

Technische Informationen


Attribute
Farbeviolett
Größe5xl
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,46 exkl. MwSt.
/ Stück
58,86 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Farbe

Größe

5xl
Wählen Sie Varianten (90)