00784-280-888 GR. 4XL ANTHRAZIT Sweatshirt Caribien 60% BW/40% PE
CARIBIEN Sweatshirt anthrazit Gr.XS
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:00784-280-888-4XL
Rubix:1535611
EAN:5707209153593

Produktdetails : 00784-280-888 GR. 4XL ANTHRAZIT Sweatshirt Caribien 60% BW/40% PE
Classic Fit, gekämmte Baumwolle absorbiert Feuchtigkeit und bietet hohen Tragekomfort, Rippenbündchen am Hals, den Ärmeln und dem Saum, Nähte im Nacken sind mit einem weichem, gepolstertem Material verdeckt, optimierte Fläche zum Anbringen eines Firmenlogos
Mascot CARIBIEN Sweatshirt anthrazit Gr. 4XL
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 650 g |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Größe | 4xl |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 310 g/m² |
| Werkstoff | baumwolle/polyester |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage