3VX300 XEP Keilriemen FO/FZ Optibelt

SUPER XE-POWER PRO M=S

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:3VX 300 XEP
Rubix:2020200
Hersteller:3VX 300XEAX
EAN:4044978161451
3VX300 XEP Keilriemen FO/FZ Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profil3vx
Richtlänge300 mm
Außenlänge762 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3VX300 XEP Keilriemen FO/FZ Optibelt


Der neue wartungsfreie optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S ist einer der leistungsfähigsten Antriebsriemen auf dem Markt. Die innovative Konstruktion des optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S eröffnet neue Spielräume in der Konstruktion kraftschlüssiger Antriebe, selbst auf kleinsten Scheibendurchmessern, in extremen Temperaturbereichen und bei höchsten Drehzahlen.
3VX 300 XEP

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht41,91 g
Profil3vx
Richtlänge300 mm
Außenlänge762 mm
Obere Breite9 mm
Höhe8,5 mm
8,50 mm
762 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,01 exkl. MwSt.
/ Stück
8,34 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen