XPZ1487 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPZ 1487 Mecaline

Keilriemen CRE

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:873570
Mecaline:XPZ1487MC - 889896
Rubix:2975530
Hersteller:889896
EAN:3660338424496
XPZ1487 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPZ 1487 Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilxpz
Richtlänge1487 mm
Außenlänge1500 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : XPZ1487 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPZ 1487 Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +120°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilxpz
Richtlänge1487 mm
Außenlänge1500 mm
Obere Breite10 mm
Höhe8 mm
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std