XPZ1137 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPZ 1137 Mecaline

Keilriemen CRE

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:864479
Mecaline:XPZ1137MC - 889873
Rubix:2975507
Hersteller:889873
EAN:3660338424267
XPZ1137 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPZ 1137 Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilxpz
Richtlänge1137 mm
Außenlänge1150 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : XPZ1137 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPZ 1137 Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +120°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilxpz
Richtlänge1137 mm
Außenlänge1150 mm
Obere Breite10 mm
Höhe8 mm
9,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,15 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std