XPZ587P (CONTI) Keilriemen FO ADVANCE PIONEER ContiTech
Quersteifer flankenoffener Hochleistungskeilriemen, DIN 7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:XPZ587P
Rubix:1432558
EAN:4010858979539

Produktdetails : XPZ587P (CONTI) Keilriemen FO ADVANCE PIONEER ContiTech
Quersteifer flankenoffener Hochleistungskeilriemen für einekraftvolle, dauerhafte Leistungsübertragung bei gleichzeitighoher Laufruhe nach Din 7753
Keilriemen FO ADVANCE PIONEER ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -40°C bis +130°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig, besonders laufruhig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 40 g |
|---|---|
| Profil | xpz |
| Richtlänge | 587 mm |
| Außenlänge | 599 mm |
| Innenlänge | 549 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen