XPZ3350 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4

XPZ750 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:XPZ3350/3VX1320 QUAD-POWER 4
Rubix:1900482
Hersteller:964303350
EAN:5414465969881
XPZ3350 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4
Technische Zusammenfassung
Profilxpz
Richtlänge3350 mm
Außenlänge3363 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : XPZ3350 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4


Keilriemen Quad Power 4, XPZ750 QUAD POWER 4
Durch den Einsatz einer innovativen Zugträger-Technologie mit minimaler Dehnung sind die flankenoffenen Quad-Power® 4 Keilriemen von Gates wartungsfrei. Im Gegensatz zu konventionellen Keilriemen erleidet der Quad-Power® 4 Keilriemen in den ersten Stunden nach dem Einbau keinen erheblichen Spannungsverlust. Somit werden Einlaufphasen und Nachspannen vermieden. Diese neue Generation von WARTUNGSFREIEN EPDM-Riemen ist auf eine besonders hohe Lebensdauer ausgelegt, wodurch teure Stillstandszeiten wegen Nachspannens, Reparaturen und Austauscharbeiten vermieden werden.

Technische Informationen


Attribute
Profilxpz
Richtlänge3350 mm
Außenlänge3363 mm
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,52 exkl. MwSt.
/ Stück
36,32 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage