XPZ862 Keilriemen FO/FZ Optibelt

optibelt SUPER X-POWER XPZ

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:XPZ 862
Rubix:57267
Hersteller:XPZ 8626AXP
EAN:4014486259919
XPZ862 Keilriemen FO/FZ Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilxpz
Richtlänge862 mm
Außenlänge875 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : XPZ862 Keilriemen FO/FZ Optibelt


Die Kombination – dehnungsarmer Zugstrang, äußerst verschleißfeste CR-Fasermischungen und optimierte Formzahnung – gewährleistet einzigartige Vorteile:
  • sehr geringe Riemendehnung
  • hohes Leistungsvermögen
  • kleine Scheibendurchmesser
  • präzise Laufruhe
  • hoher Wirkungsgrad
  • extreme Quersteifigkeit sowie
  • wartungsarme Anwendung

Ein weiterer Pluspunkt ist die Temperaturbeständigkeit von –30 °C bis +90 °C in Verbindung mit einer Polychloropren-Gummifasermischung im Riemenunterbau und der speziellen Formzahnung, abgestimmt auf das jeweilige Riemenprofil. Mit der Möglichkeit, durch optibelt SUPER X-POWER bis zu 15% höhere Leistungen gegenüber optibelt SUPER TX Keilriemen zu übertragen, gehen Gewichts- und Platzeinsparungen sowie erhebliche Kostensenkungen einher. Weiterhin sind die optibelt SUPER X-POWER Keilriemen ungemessen satzverwendbar. Darüber hinaus erzielt die präzise Flankengebung der Riemen eine große Laufruhe, womit die hohen Anforderungen an Dreh- und Schleifmaschinen und in vielen Anlagen im Sondermaschinenbau erfüllt werden. Spezielle Fertigungstechniken erreichen engste Längentoleranzen, so dass Keilriemen einer Nennlänge beliebig zusammenzustellen sind. Auf eine Satzbündelung kann somit verzichtet werden. Besondere Vorteile: Die Lagerhaltung wird reduziert, und die Kosten werden gesenkt.
Schmalkeilriemen Super X-Power - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)15x95x95 mm
Bruttogewicht59 g
Profilxpz
Richtlänge862 mm
Außenlänge875 mm
Obere Breite9,7 mm
Höhe8 mm
Innenlänge824 mm
Zolltarifcode40103200
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,40 exkl. MwSt.
/ Stück
20,71 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen