R-0732-140-40 Kugelbuchse Super
Super-Kugelbüchsen H, geschlossen, R0732
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R073214040
Rubix:135563



Produktdetails : R-0732-140-40 Kugelbuchse Super
SUPERKUGELBUECHSE KBH-40-D
Kugelbuchse Super KBH-40-D, geschlossen, mit einem Dichtring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 41 g |
|---|---|
| Serie | kbh |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Länge | 80 mm |
| Dichtung | einseitig versiegelt |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
217,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
259,00 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
