R-0670-212-40 Kugelbuchse Super
Super-Kugelbüchsen A, geschlossen, R0670
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R067021240
Rubix:20818



Produktdetails : R-0670-212-40 Kugelbuchse Super
SUPERKUGELBUECHSE KBA-12-DD
Kugelbuchse Super KBA-12-DD, mit Selbsteinstellung, geschlossen, mit zwei integrierten Dichtringen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 25 g |
|---|---|
| Serie | kba |
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Länge | 32 mm |
| Dichtung | beidseitig versiegelt |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
